RS PRO 同軸アダプタ ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アダプタタイプ:BNCソケット-TNCソケットアダプタタイプA:BNCアダプタタイプB:TNCオス/メス A:メスオス/メス B:メスインピーダンス:50Ωボディ向き:ストレート動作周波数:0 → 4GHzコンタクトめっき:金長さ:39.5±0.3mmボディめっき:ニッケルコンタクト材質:真鍮RS IP68 50 Ω防水RF同軸バルクヘッドBNCジャック-TNCジャックアダプタ. 絶縁体、内部及び外部導体、コネクタボディ間のガスや湿気の侵入を防ぐ防水IP68内部シーリングと、コネクタボディとパネル取り付け穴間にパネルシーリングを備えた、50 ΩハーメチックシールドバルクヘッドBNCジャック-TNCジャックアダプタです。 ボディはニッケルめっき黄銅製で、PTFE絶縁体、シリコンガスケット、金めっきセンターコンタクトを備えています。 注文コード46978935 品番793-3607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アダプタタイプ:BNCソケット-TNCソケット
アダプタタイプA:BNC
アダプタタイプB:TNC
オス/メス A:メス
オス/メス B:メス
インピーダンス:50Ω
ボディ向き:ストレート
動作周波数:0 → 4GHz
コンタクトめっき:金
長さ:39.5±0.3mm
ボディめっき:ニッケル
コンタクト材質:真鍮
RS IP68 50 Ω防水RF同軸バルクヘッドBNCジャック-TNCジャックアダプタ. 絶縁体、内部及び外部導体、コネクタボディ間のガスや湿気の侵入を防ぐ防水IP68内部シーリングと、コネクタボディとパネル取り付け穴間にパネルシーリングを備えた、50 ΩハーメチックシールドバルクヘッドBNCジャック-TNCジャックアダプタです。 ボディはニッケルめっき黄銅製で、PTFE絶縁体、シリコンガスケット、金めっきセンターコンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする