内容量1個
仕様アダプタタイプ:TNCソケット-TNCソケットアダプタタイプA:TNCアダプタタイプB:TNCオス/メス A:メスオス/メス B:メスインピーダンス:50Ωボディ向き:ストレート動作周波数:0 → 11GHzコンタクトめっき:金長さ:39.5±0.3mmボディめっき:ニッケルコンタクト材質:真鍮RS IP68 50 Ω防水TNC RF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタ. 絶縁体、内部及び外部導体、コネクタボディ間のガスや湿気の侵入を防ぐ防水IP68内部シーリングと、コネクタボディとパネル取り付け穴間にパネルシーリングを備えた、50 Ω TNCシリーズハーメチックシールドバルクヘッドジャック-ジャックアダプタです。 ボディはニッケルめっき黄銅製で、シリコンOリング及びガスケット、金めっきセンターコンタクトを備えています。
注文コード46978953
品番793-3629