RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 同軸アダプタ ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アダプタタイプA:BNCアダプタタイプB:BNCオス/メス A:オスオス/メス B:メスインピーダンス:50Ωボディ向き:ストレート動作周波数:4GHzコンタクトめっき:金長さ:27.5mmボディめっき:ニッケルコンタクト材質:ベリリウム銅
注文コード
46978978
品番
170-7010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アダプタタイプA:BNC
アダプタタイプB:BNC
オス/メス A:オス
オス/メス B:メス
インピーダンス:50Ω
ボディ向き:ストレート
動作周波数:4GHz
コンタクトめっき:金
長さ:27.5mm
ボディめっき:ニッケル
コンタクト材質:ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応