RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 同軸アダプタ ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アダプタタイプ:BNCプラグ to NソケットアダプタタイプA:BNCアダプタタイプB:BNCオス/メス A:オスオス/メス B:メスインピーダンス:75Ωボディ向き:ストレート極性:ノーマルコンタクトめっき:金長さ:37.8mmボディめっき:ニッケルコンタクト材質:ベリリウム銅
注文コード
46978996
品番
170-7019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アダプタタイプ:BNCプラグ to Nソケット
アダプタタイプA:BNC
アダプタタイプB:BNC
オス/メス A:オス
オス/メス B:メス
インピーダンス:75Ω
ボディ向き:ストレート
極性:ノーマル
コンタクトめっき:金
長さ:37.8mm
ボディめっき:ニッケル
コンタクト材質:ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応