1000-D8YU-85 パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅85mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46979003 1000-D8YU-85 パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅85mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46979003 1000-D8YU-85 パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅85mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46979003 1000-D8YU-85 パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅85mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46979003

パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅85mm

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルトピッチ周長(mm)1000.0 注文コード46979003 品番1000-D8YU-85
参考基準価格(税別)¥72,540 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はベルトピッチ周長など162種類から選べます 他の種類を見る

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形8YU ベルト幅(mm)85 歯数125 ピッチ(mm)8 ベルトピッチ周長(mm)1000.0 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)7.41 タイプツインパワー 寸法PLD(mm)0.686 種類GTベルト ベルト呼び幅85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする