RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46979574
品番
241-5381
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:46mm
シュリンク径:14mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:あり
収縮率:3:1
スリーブ長さ:300mm
材質:PEX
難燃性:あり
基準適合:ICEA, NEMA, RoHS対応
ラップアラウンド. ケーブル修理及びスプライシング用途向けに設計されています。 架橋ポリエチレン絶縁ワイヤ及びケーブルのICEA及びNEMA仕様を満たす絶縁性が得られます。. 最大3:1の収縮比 接着ライニング 高密閉 耐化学物質、耐湿、及び抗菌性