仕様ミニチュア熱電対ソケット、取り付けブラケット付き. ステンレス鋼取り付けブラケットを備えたミニチュアインライン熱電対ソケット製品です。 このミニチュア熱電対ソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃適合JIS種別ソケット色黄取付方式ステンレススチールブラケット温度範囲(℃)-35~+220コネクタ形状パネル取り付け熱電対JコネクタミニチュアRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ併用可能製品タイプJ熱電対