RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)25 注文コード46985375 品番827-5980
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は長さ・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
コア数:2
長さ:25m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+260℃
コアストランド:1 / 0.2 mm
断熱材:PTFE
ケーブル形状:ツイスト
ストランド数:1
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
PTFE絶縁ツインツイストペア熱電対ケーブル. 延長用又はシンプルな熱電対を形成するPTFEツインツイストペア まとめてツイストしたPTFE絶縁導線のシングルペア 熱電対タイプ: K、T、J、N 優れた機械的強度及び柔軟性、オイル、酸及びその他の有害な流体に対する耐性 蒸気及び圧力に関する用途、オートクレーブ、滅菌装置などに最適 10、25、50及び100 mのリール長 精度を最適にする公差等級1
動作温度(℃)
-75
〜+260
長さ(m)25 規格IEC584-3, RoHS対応 熱電対J 断熱材PTFE RoHS指令(10物質対応)対応 コア数2 ケーブル形状ツイスト ストランド数1 ストランド径(Φmm)0.2 コアストランド(mm)1 / 0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする