※形状:6F

P24-8M-30-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986712 P24-8M-30-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986712 P24-8M-30-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986712 P24-8M-30-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986712 P24-8M-30-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986712

パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46986712 品番 P24-8M-30-6F
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
寸法A(mm)31.7 寸法L(mm)58.0 寸法OD(mm)(歯先円直径)59.75 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)61.12 寸法W(mm)38.0 寸法fb(mm)3.15 歯数24 呼び幅(mm)30 ベルト幅(mm)30.0 種類HTDプーリ 歯形8M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする