RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 配線グロメット PVC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
グロメットタイプ:丸型パネル穴直径:6.4mm材質:PVC色:黒動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+135℃最大パネル厚さ:1.6mmFeedthroughs. A safe and clean way to prevent damage to the cable jacket.
注文コード
46986933
品番
102-4186
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
動作温度(℃)
-40
〜+135
仕様
グロメットタイプ:丸型
パネル穴直径:6.4mm
材質:PVC
色:黒
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+135℃
最大パネル厚さ:1.6mm
Feedthroughs. A safe and clean way to prevent damage to the cable jacket.
グロメットタイプ
丸型
パネル穴径(Φmm)
6.4
材質
PVC
色
黒
パネル厚(mm)
1.6