画像準備中

RS PRO 配線グロメット PVC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様グロメットタイプ:丸型パネル穴直径:9.5mm材質:PVC色:黒動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+135℃最大パネル厚さ:1.6mmFeedthroughs. A safe and clean way to prevent damage to the cable jacket. 注文コード46986949 品番102-4237
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
動作温度(℃)
-40
〜+135
仕様
グロメットタイプ:丸型
パネル穴直径:9.5mm
材質:PVC
色:黒
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+135℃
最大パネル厚さ:1.6mm
Feedthroughs. A safe and clean way to prevent damage to the cable jacket.
グロメットタイプ丸型 パネル穴径(Φmm)9.5 材質PVC パネル厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする