内容量1袋(100個)
仕様グロメットタイプ:丸型パネル穴直径:19.6mm材質:PVC色:黒最大パネル厚さ:1.7mmRS Pro PVCグロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売. 種類:. ; 666-4593 666-4593 - 8.5 mm ; 666-4596 666-4596 - 10.2 mm ; 666-4590 666-4590 - 13.3 mm ; 666-4600 666-4600 - 15.5 mm ; 666-4603 666-4603 - 19.5 mm ; 666-4607 666-4607 - 23.7 mm ; 666-4613 666-4613 - 23.9 mm ; 666-4616 666-4616 - 29.9 mm ; 666-4622 666-4622 - 30 mm ; 666-4619 666-4619 - 38.1 mm
注文コード46986976
品番666-4613