※形状:6F

P48-8M-20-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46987035 P48-8M-20-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46987035 P48-8M-20-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46987035 P48-8M-20-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46987035 P48-8M-20-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46987035

パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46987035 品番 P48-8M-20-6F
参考基準価格(税別)¥18,470 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法A(mm)21.7 寸法L(mm)48.0 寸法OD(mm)(歯先円直径)120.86 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)122.23 寸法W(mm)28.0 寸法fb(mm)3.15 歯数48 呼び幅(mm)20 ベルト幅(mm)20.0 種類HTDプーリ 歯形8M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする