仕様
グロメットタイプ:グロメットストリップ
最小ケーブル径:0.6mm
最大ケーブル径:1.2mm
材質:ポリエチレン
色:ナチュラル
ファンニングストリップ長さ:10m
最大パネル厚さ:2mm
RS Pro PEグロメットストリップ. ナチュラルカラーのポリエチレン(PE)エッジング保護 / グロメストリップは、パネル、プレート、シャシーなどの縁を滑らかにします。1.0 → 5.5 mmのパネル厚に対応できるように、さまざまなサイズが用意されています。現場で適当な長さに切れるように、長さ5 m及び10 mで提供されます。 さまざまなサイズのグロメットストリップが用意されているので、お使いの用途に適したものが確実に見つかります。長さは5 m又は10 mで、サイズに合わせてカットできます。下の表と図を参照して、最適なグロメットストリップを調べてください。
材質ポリエチレン
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2
最小ケーブル径(Φmm)0.6
最大ケーブル径(Φmm)1.2
グロメットタイプグロメットストリップ