※形状:6F
ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
歯数
64
64
64
112
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
44
48
56
60
72
80
84
90
96
ベルト幅(mm)
50.0
20.0
30.0
50.0
呼び幅(mm)
50
20
30
50
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46987141
品番
P64-8M-50-6W
参考基準価格(税別)
¥45,450
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
79.0
寸法OD(mm)
(歯先円直径)161.60
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)162.97
寸法W(mm)
59.0
寸法X(mm)
12.0
歯数
64
呼び幅(mm)
50
ベルト幅(mm)
50.0
種類
HTDプーリ
歯形
8M