RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 配線ダクト,エンドキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46987213
品番
471-1574
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:ストップエンド
材質:304 ステンレス鋼
幅:75 mm
高さ:75mm
寸法:75 x 75mm
シリーズ:Stainless Steel
基準適合:UL
エンドストップ
材質
304 ステンレス鋼
幅(mm)
75
寸法(mm)
75 x 75
高さ(mm)
75
規格
UL
シリーズ
Stainless Steel
アクセサリタイプ
ストップエンド