RS PRO 配線ダクト,カバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様配線ダクトアクセサリタイプ:90° ベンド アウトサイドリッド材質:304 ステンレス鋼幅:75 mm高さ:75mm寸法:75 x 75mmシリーズ:Stainless Steel基準適合:UL90 °曲げ / 外側カバー. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級 注文コード46987256 品番471-1495
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:90° ベンド アウトサイドリッド
材質:304 ステンレス鋼
幅:75 mm
高さ:75mm
寸法:75 x 75mm
シリーズ:Stainless Steel
基準適合:UL
90 °曲げ / 外側カバー. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級
アクセサリタイプ90° ベンド アウトサイドリッド 材質304 ステンレス鋼 幅(mm)75 高さ(mm)75 寸法(mm)75 x 75 シリーズStainless Steel 規格UL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする