RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 配線ダクト,カプラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
50
注文コード
46987274
品番
471-1546
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・シリーズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:フランジ付コネクター
材質:304 ステンレス鋼
幅:50 mm
高さ:50mm
寸法:50 x 50mm
フランジカプラ
アクセサリタイプ
フランジ付コネクター
材質
304 ステンレス鋼
幅(mm)
50
高さ(mm)
50
寸法(mm)
50 x 50