RS PRO
RS PRO 配線ダクト,ティーカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
46987563
品番
669-9417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:T ベンドトップふた
材質:亜鉛めっき鋼
幅:100mm
高さ:100mm
寸法:100 x 100mm
シリーズ:Galvanised Steel
同径ティー / 上蓋
材質
亜鉛めっき鋼
幅(mm)
100
寸法(mm)
100 x 100
高さ(mm)
100
シリーズ
Galvanised Steel
アクセサリタイプ
T ベンドトップふた