単心より合わせ形 600V 架橋ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル

単心より合わせ形 600V 架橋ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル - フジクラ・ダイヤケーブル単心より合わせ形 600V 架橋ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル - フジクラ・ダイヤケーブル

JIS認定品(JISマーク表示)のEM 600V CE/F単心を使用
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃
RoHS指令の制限10物質は規定値以下です。

内容量1巻(10m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80103235EM 600V CET/F 150 SQ
オープン
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
80103260EM 600V CET/F 200 SQ
オープン
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする