RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 配線ダクト,ベンドフロントリッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46987773
品番
471-1451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:90° ベンドフロントリッド
材質:304 ステンレス鋼
幅:75 mm
高さ:75mm
寸法:75 x 75mm
シリーズ:Stainless Steel
基準適合:UL
90 °曲げ / フロントカバー. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級
材質
304 ステンレス鋼
幅(mm)
75
寸法(mm)
75 x 75
高さ(mm)
75
規格
UL
シリーズ
Stainless Steel
アクセサリタイプ
90° ベンドフロントリッド