仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:外角
材質:PVC
幅:38 mm
高さ:16mm
寸法:38 x 16mm
シリーズ:Mini
ミニPVCトランキング用の外部アングル. これらのミニPVCトランキング用の外部アングルを使用すれば、速やかに取り付けることができます。 商業施設での使用に適しています。 このアングルを直角ジョイントの外側に装着すると、安全かつプロフェッショナルで、すっきりとしたジョイントが実現します。 以下のミニPVCトランキングサイズに対応: 16 x 16 mmトランキング: < 917-1586') 917-1586/を使用 25 x 16 mmトランキング: < 917-1580') 917-1580/を使用 38 x 16 mmトランキング: < 917-1599') 917-1599/を使用 38 x 25 mmトランキング: < 917-1592') 917-1592/を使用. 色: 白 材質: PVC 2個入りパックで販売
アクセサリタイプ外角
材質PVC
幅(mm)38
高さ(mm)16
寸法(mm)38 x 16
シリーズMini
RoHS指令(10物質対応)対応