画像準備中

RS PRO 配線ダクト,屋外アングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 幅(mm)38 注文コード46987834 品番917-1592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:外角
材質:PVC
幅:38 mm
高さ:25mm
寸法:38 x 25mm
シリーズ:Mini
ミニPVCトランキング用の外部アングル. これらのミニPVCトランキング用の外部アングルを使用すれば、速やかに取り付けることができます。 商業施設での使用に適しています。 このアングルを直角ジョイントの外側に装着すると、安全かつプロフェッショナルで、すっきりとしたジョイントが実現します。 以下のミニPVCトランキングサイズに対応: 16 x 16 mmトランキング: < 917-1586') 917-1586/を使用 25 x 16 mmトランキング: < 917-1580') 917-1580/を使用 38 x 16 mmトランキング: < 917-1599') 917-1599/を使用 38 x 25 mmトランキング: < 917-1592') 917-1592/を使用. 色: 白 材質: PVC 2個入りパックで販売
アクセサリタイプ外角 材質PVC 幅(mm)38 高さ(mm)25 寸法(mm)38 x 25 シリーズMini RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする