RS PRO
RS PRO 非絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:非絶縁内側リング直径:10.5mm最小ワイヤサイズmm2:4mm2最小ワイヤサイズAWG:12AWGスタッドサイズ:10.5mmコンタクトめっき:錫厚さ:1mm全長:27mm
注文コード
46988193
品番
178-8622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁
内側リング直径:10.5mm
最小ワイヤサイズmm2:4mm2
最小ワイヤサイズAWG:12AWG
スタッドサイズ:10.5mm
コンタクトめっき:錫
厚さ:1mm
全長:27mm
RoHS指令(10物質対応)
対応