曜日別特売
809-2335 RS PRO 非絶縁 丸形圧着端子 RS PRO 46988254

RS PRO 非絶縁 丸形圧着端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様絶縁:非絶縁内側リング直径:13mm最小ワイヤサイズmm2:50mm2最小ワイヤサイズAWG:1/0AWGシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドスタッドサイズ:13mmコンタクト材質:銅厚さ:1.8mm全長:36mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。注文コード46988254品番809-2335
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様
絶縁:非絶縁
内側リング直径:13mm
最小ワイヤサイズmm2:50mm2
最小ワイヤサイズAWG:1/0AWG
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
スタッドサイズ:13mm
コンタクト材質:銅
厚さ:1.8mm
全長:36mm
RS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする