曜日別特売
178-7256 RS PRO 非絶縁 丸形圧着端子 RS PRO 46988333

RS PRO 非絶縁 丸形圧着端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様絶縁:非絶縁内側リング直径:3.2mm最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWGスタッドサイズ:3.2mmコンタクト材質:銅厚さ:0.8mm全長:11mm注文コード46988333品番178-7256
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
絶縁:非絶縁
内側リング直径:3.2mm
最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
スタッドサイズ:3.2mm
コンタクト材質:銅
厚さ:0.8mm
全長:11mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする