RS PRO
RS PRO 非絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:非絶縁内側リング直径:3.2mm最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWGスタッドサイズ:3.2mmコンタクトめっき:錫厚さ:0.75mm全長:12.5mm
注文コード
46988349
品番
178-8590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁
内側リング直径:3.2mm
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
スタッドサイズ:3.2mm
コンタクトめっき:錫
厚さ:0.75mm
全長:12.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応