RS PRO
RS PRO 非絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
絶縁:非絶縁内側リング直径:8.4mm最大ワイヤサイズmm2:22mm2最大ワイヤサイズAWG:4AWGスタッドサイズ:8.4mmコンタクト材質:銅厚さ:1.7mm全長:33.5mm
注文コード
46988577
品番
178-8633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁
内側リング直径:8.4mm
最大ワイヤサイズmm2:22mm2
最大ワイヤサイズAWG:4AWG
スタッドサイズ:8.4mm
コンタクト材質:銅
厚さ:1.7mm
全長:33.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応