RS PRO 標準DINレール端子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ケーブルサイズ:0.2 → 4 mm2ケーブルCSA:0.2 → 4mm2色:黄定格電流:32AUL、CSA、NEMKO、GOST. 互換性及びレンジについてはジャンパバーを参照するか、データシートガイドを参照してください。. カラー端子. 信号や電圧を容易に識別 端子カラーを入力側ケーブルと一致させて配線ミスを低減 3相システムを常に適切に配線可能. 2.5及び4 mm2端子には、役に立つ新しい 相の色として黒、茶、グレー及び白、オレンジ、黄、赤など、追加の選択肢があります。 注文コード46988708 品番501-663
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ケーブルサイズ:0.2 → 4 mm2
ケーブルCSA:0.2 → 4mm2
色:黄
定格電流:32A
UL、CSA、NEMKO、GOST. 互換性及びレンジについてはジャンパバーを参照するか、データシートガイドを参照してください。. カラー端子. 信号や電圧を容易に識別 端子カラーを入力側ケーブルと一致させて配線ミスを低減 3相システムを常に適切に配線可能. 2.5及び4 mm2端子には、役に立つ新しい 相の色として黒、茶、グレー及び白、オレンジ、黄、赤など、追加の選択肢があります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする