RS PRO 標準DINレール端子 IKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:IKケーブルサイズ:22 → 12 AWGケーブルCSA:0.2 → 2.5mm2色:茶定格電流:24Aレベル数:トリプル定格電圧:300 Vピッチ:5mmUL、CSA、NEMKO. 互換性については、ジャンパバーを参照. 3層端子. センサ / アクチュエータ用途で接続密度を向上するトリプルデッカー ジャンパバーを使用してすべてのレベル間でクロス接続可能 3入力1出力デザインのため、一般的な用途で簡素化を実現 24 V PNP / NPNバージョンには内部接続の赤のLED付き 3レベルすべてに5 mmのクリップインマーカーを取り付け可能 トップハット及びGレール用取り付け脚 注文コード46988814 品番501-667
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:IK
ケーブルサイズ:22 → 12 AWG
ケーブルCSA:0.2 → 2.5mm2
色:茶
定格電流:24A
レベル数:トリプル
定格電圧:300 V
ピッチ:5mm
UL、CSA、NEMKO. 互換性については、ジャンパバーを参照. 3層端子. センサ / アクチュエータ用途で接続密度を向上するトリプルデッカー ジャンパバーを使用してすべてのレベル間でクロス接続可能 3入力1出力デザインのため、一般的な用途で簡素化を実現 24 V PNP / NPNバージョンには内部接続の赤のLED付き 3レベルすべてに5 mmのクリップインマーカーを取り付け可能 トップハット及びGレール用取り付け脚
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする