RS PRO 標準DINレール端子 RKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様シリーズ:RKケーブルサイズ:10 → 4 AWGケーブルCSA:2.5 → 16mm2色:茶定格電流:85A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:800 VUL、CSA、NEMKO、GOST. 互換性については、ジャンパバーを参照. 標準フィードスルー. DINレール取り付け端子。Gプロファイル(BS5825:1990準拠非対称)とトップハットプロファイル(BS5584:1978準拠対称)レールの両方に対応する汎用取り付けフットクランプ付きで、すべての用途に対応する幅広い機能を備えています。 2.5から10 mm2の端子には、共通のエンドカバーとパーティションがあり、クロス接続用の10極ジャンパバー付きでどちらの面にもマーカーを容易に取り付けることができます。 注文コード46988884 品番501-770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:RK
ケーブルサイズ:10 → 4 AWG
ケーブルCSA:2.5 → 16mm2
色:茶
定格電流:85A
端子方法:埋め込みネジ
定格電圧:800 V
UL、CSA、NEMKO、GOST. 互換性については、ジャンパバーを参照. 標準フィードスルー. DINレール取り付け端子。Gプロファイル(BS5825:1990準拠非対称)とトップハットプロファイル(BS5584:1978準拠対称)レールの両方に対応する汎用取り付けフットクランプ付きで、すべての用途に対応する幅広い機能を備えています。 2.5から10 mm2の端子には、共通のエンドカバーとパーティションがあり、クロス接続用の10極ジャンパバー付きでどちらの面にもマーカーを容易に取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする