RS PRO 標準DINレール端子 RKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様シリーズ:RKケーブルサイズ:22 → 10 AWGケーブルCSA:0.2 → 4mm2色:青定格電流:40A定格電圧:500 Vピッチ:6mm遮断ターミナル(品番501-853)は絶縁専用です。 電源供給時の装置のオン / オフに使用してはいけません。. NEMKO. ミニチュアシリーズ. 標準の15 mm対称レール用 中央のねじでアース端子を締め付け 回路の絶縁用レバーの操作で遮断 ねじなしエンドストップをレールにクリップ取り付け 注文コード46988918 品番501-831
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300
この商品は仕様・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:RK
ケーブルサイズ:22 → 10 AWG
ケーブルCSA:0.2 → 4mm2
色:青
定格電流:40A
定格電圧:500 V
ピッチ:6mm
遮断ターミナル(品番501-853)は絶縁専用です。 電源供給時の装置のオン / オフに使用してはいけません。. NEMKO. ミニチュアシリーズ. 標準の15 mm対称レール用 中央のねじでアース端子を締め付け 回路の絶縁用レバーの操作で遮断 ねじなしエンドストップをレールにクリップ取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする