RS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード46989024 品番815-723
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様
シリーズ:TRK
ケーブルサイズ:22 12 AWG
ケーブルCSA:0.5 5mm2
色:茶
定格電流:15A
端子方法:埋め込みネジ
定格電圧:600 V
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+105℃
The disconnect terminal (stock no. 815-723 815-723 is for isolation purposes only. Do not use to switch equipment on or off when power is applied. UL, CSA. Disconnect. Lever action for isolation of circuits Fingernail or screw driver to open Enclosed design, no end cover needed Cable sizes from 0.2 2.5mm2 Rated at 400V, 10A Same shape as 2.5 to 10mm2 standard terminals

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする