RS PRO 表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電圧:130 ac発光色:青取り付け穴サイズ:25 10mm電球タイプ:クラスタLED電球サイズ:10 mm端子タイプ:Ba9s定格電流:5 mA強度:175 3 mcd長さ:25 mm形状:丸型RS Pro LEDクラスタインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のLEDクラスタインジケータ製品です。各モデルには、高輝度のランプが3個搭載されています。LEDクラスタは消費電力が低く、寿命が長いため、さまざまな用途に使えます。これらのインジケータは、便利なバヨネット接続を使用して、すばやく簡単に取り付けられます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 24 Vタイプと28 Vタイプは半波ブリッジ整流器付き 230 acタイプは130 dc電源でも使用可能 色分けボディ 5色を用意: レッド、イエロー、ブルー、グリーン、ホワイト. クラスタLEDとは?. LEDクラスタは、複数の小さなLEDを同じ装置に集合させたタイプのランプです。消費電力を増やすことなく、特定の方向に明るい光を出力するという利点があります。この特定のインジケータモデルはLEDを3個搭載しています。クラスタ単位ではさまざまな色の製品が用意されていますが、各LEDクラスタの色は1色です。個々のLEDの色が異なる製品はありません。. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。 注文コード46989225 品番209-507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様36種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電圧:130 ac
発光色:青
取り付け穴サイズ:25 10mm
電球タイプ:クラスタLED
電球サイズ:10 mm
端子タイプ:Ba9s
定格電流:5 mA
強度:175 3 mcd
長さ:25 mm
形状:丸型
RS Pro LEDクラスタインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のLEDクラスタインジケータ製品です。各モデルには、高輝度のランプが3個搭載されています。LEDクラスタは消費電力が低く、寿命が長いため、さまざまな用途に使えます。これらのインジケータは、便利なバヨネット接続を使用して、すばやく簡単に取り付けられます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 24 Vタイプと28 Vタイプは半波ブリッジ整流器付き 230 acタイプは130 dc電源でも使用可能 色分けボディ 5色を用意: レッド、イエロー、ブルー、グリーン、ホワイト. クラスタLEDとは?. LEDクラスタは、複数の小さなLEDを同じ装置に集合させたタイプのランプです。消費電力を増やすことなく、特定の方向に明るい光を出力するという利点があります。この特定のインジケータモデルはLEDを3個搭載しています。クラスタ単位ではさまざまな色の製品が用意されていますが、各LEDクラスタの色は1色です。個々のLEDの色が異なる製品はありません。. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする