RS PRO 表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 仕様インダクタンス:1.5 nH最大直流電流:700mAパッケージ/ケース:0402長さ:1mm奥行き:0.5mm高さ:0.32mm寸法:1 x .5 x .32mm許容差:±0.1nH最大直流抵抗:250mΩシリーズ:ALコア材料:セラミック最大自己共振周波数:10GHz動作温度 Min:-40℃RS 0402 ALシリーズ薄膜インダクタ(リール). AL02シリーズの薄膜チップインダクタです。フォーマットは0201、0402、0603型です。 AL02インダクタは、フォトリソグラフィーエッチングを施された単層セラミックチップで、高SRF、優れたQ値、卓抜した温度安定性を実現するよう設計されています。 AL02は、クリティカルな許容差のニーズに対応するよう特別に設計された安定性の高いインダクタシリーズで、携帯電話、ポケットベル及びGPS製品、VCO、TCXO回路及びRFトランシーバモジュール、ワイヤレスLAN、Bluetoothモジュール、通信機などの用途に適しています。. フォトリソグラフィーを施された単層セラミックチップ 高SRF、優れたQ値、卓抜した温度安定性 厳しい許容差: ±1 %又は±0.1 nH 自己共振周波数を10 %以内に制御 安定したインダクタンスを高周波数回路で実現 安定性の高い設計で厳しい需要に対応 注文コード46989539 品番763-1428
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:1.5 nH
最大直流電流:700mA
パッケージ/ケース:0402
長さ:1mm
奥行き:0.5mm
高さ:0.32mm
寸法:1 x .5 x .32mm
許容差:±0.1nH
最大直流抵抗:250mΩ
シリーズ:AL
コア材料:セラミック
最大自己共振周波数:10GHz
動作温度 Min:-40℃
RS 0402 ALシリーズ薄膜インダクタ(リール). AL02シリーズの薄膜チップインダクタです。フォーマットは0201、0402、0603型です。 AL02インダクタは、フォトリソグラフィーエッチングを施された単層セラミックチップで、高SRF、優れたQ値、卓抜した温度安定性を実現するよう設計されています。 AL02は、クリティカルな許容差のニーズに対応するよう特別に設計された安定性の高いインダクタシリーズで、携帯電話、ポケットベル及びGPS製品、VCO、TCXO回路及びRFトランシーバモジュール、ワイヤレスLAN、Bluetoothモジュール、通信機などの用途に適しています。. フォトリソグラフィーを施された単層セラミックチップ 高SRF、優れたQ値、卓抜した温度安定性 厳しい許容差: ±1 %又は±0.1 nH 自己共振周波数を10 %以内に制御 安定したインダクタンスを高周波数回路で実現 安定性の高い設計で厳しい需要に対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする