内容量1セット(1000個)
仕様インダクタンス:10 nH最大直流電流:700mAパッケージ/ケース:0603長さ:1.8mm奥行き:1.12mm高さ:1.02mm寸法:1.8 x 1.12 x 1.02mm許容差:±5%最大直流抵抗:130mΩシリーズ:WL03コア材料:セラミック最大自己共振周波数:4.8GHz最小品質ファクター:31RS 0603 WL03シリーズ巻線型インダクタ(リール). WLシリーズの0603超小型低プロファイルインダクタはセラミックボディ、高い自己共振周波数、高いQ値、高電流性能を備えています。 WLシリーズの用途: RF製品、ブロードバンド用途、IT用途
注文コード46989566
品番763-1298