RS PRO 表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 仕様インダクタンス:12 nh最大直流電流:700mAパッケージ/ケース:0603長さ:1.8mm奥行き:1.12mm高さ:1.02mm寸法:1.8 x 1.12 x 1.02mm許容差:±5%最大直流抵抗:130mΩシリーズ:WL03コア材料:セラミック最大自己共振周波数:4GHz最小品質ファクター:35RS 0603 WL03シリーズ巻線型インダクタ(リール). WLシリーズの0603超小型低プロファイルインダクタはセラミックボディ、高い自己共振周波数、高いQ値、高電流性能を備えています。 WLシリーズの用途: RF製品、ブロードバンド用途、IT用途 注文コード46989609 品番763-1308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:12 nh
最大直流電流:700mA
パッケージ/ケース:0603
長さ:1.8mm
奥行き:1.12mm
高さ:1.02mm
寸法:1.8 x 1.12 x 1.02mm
許容差:±5%
最大直流抵抗:130mΩ
シリーズ:WL03
コア材料:セラミック
最大自己共振周波数:4GHz
最小品質ファクター:35
RS 0603 WL03シリーズ巻線型インダクタ(リール). WLシリーズの0603超小型低プロファイルインダクタはセラミックボディ、高い自己共振周波数、高いQ値、高電流性能を備えています。 WLシリーズの用途: RF製品、ブロードバンド用途、IT用途

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする