内容量1セット(1000個)
仕様インダクタンス:22 nH最大直流電流:300mAパッケージ/ケース:0402長さ:1.6mm奥行き:0.8mm高さ:0.8mm寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm許容差:±5%最大直流抵抗:800mΩシリーズ:CLコア材料:セラミック最大自己共振周波数:1.6GHz最小品質ファクター:8RS 0402 CLシリーズ積層セラミックインダクタ(リール). 高周波数回路内でも安定したインダクタンス コンパクトな0402サイズで、ごくわずかな寸法誤差しか許されない用途(+/-0.05 mm)に対応 インダクタンス許容差僅少、極めて優れたQ値 用途: 高周波用途、携帯電話やポケットベル、WLAN及びRFモジュール、高周波数回路のEMI対策、コンピュータ通信など
注文コード46989688
品番763-1440