内容量1箱(300個)
仕様インダクタンス:22 μH最大直流電流:3A長さ:12mm奥行き:12mm高さ:9.1mm寸法:12 x 12 x 9.1mm許容差:±15%最大直流抵抗:38mΩシリーズ:LCP最大自己共振周波数:1MHzモールドタイプ:ありRoHS対応 SO-9001: 2000 TS-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Pro表面実装トロイダルインダクタ(10-220 uf). RS Pro表面実装トロイダルインダクタは、高周波数信号のフィルタリングに最適で、DC大電流にも対応しています。 このSMDインダクタは、電流が急速に変化しても非常に安定したインダクタンスを維持できるようにエネルギーを蓄積しておく必要のある用途に使用することができます。 このRS Proチョークは最高動作周波数1 MHzで、低飽和で高エネルギーを蓄積できます。. 用途. コモンモードフィルタ DC-DCコンバータ ステップアップ、ステップダウン バッテリ駆動装置のフィルタリング 反転又はデュアル出力
注文コード46989733
品番173-0208