内容量1セット(1000個)
仕様インダクタンス:68 nH最大直流電流:500mAパッケージ/ケース:0805長さ:2.29mm奥行き:1.73mm高さ:1.52mm寸法:2.29 x 1.73 x 1.52mm許容差:±5%最大直流抵抗:380mΩシリーズ:WL05コア材料:セラミック最大自己共振周波数:1.45GHz最小品質ファクター:60RS 0805 WL05シリーズ巻線型インダクタ(リール). WLシリーズの0603超小型低プロファイルインダクタはセラミックボディ、高い自己共振周波数、高いQ値、高電流性能を備えています。 WLシリーズの用途: RF製品、ブロードバンド用途、IT用途
注文コード46989934
品番763-1377