画像準備中

RS PRO 棒端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様最大ワイヤサイズmm2:0.25mm2ピン径:1.1 mm, 1.5 mmエントリ数:1ピン長さ:7mm絶縁:非絶縁最大ワイヤサイズAWG:26AWG全長:7mm 注文コード46991149 品番178-7335
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は仕様・内容量63種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大ワイヤサイズmm2:0.25mm2
ピン径:1.1 mm, 1.5 mm
エントリ数:1
ピン長さ:7mm
絶縁:非絶縁
最大ワイヤサイズAWG:26AWG
全長:7mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3518:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする