RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 棒端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
最大ワイヤサイズmm2:0.25mm2ピン径:1.1mmエントリ数:1色:黄ピン長さ:6mm絶縁:絶縁最大ワイヤサイズAWG:26AWG全長:10.4mm
注文コード
46991167
品番
178-7282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ワイヤサイズmm2:0.25mm2
ピン径:1.1mm
エントリ数:1
色:黄
ピン長さ:6mm
絶縁:絶縁
最大ワイヤサイズAWG:26AWG
全長:10.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応