RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 棒端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
最大ワイヤサイズmm2:0.75mm2ピン径:6.1 mm, 7.5 mmエントリ数:1ピン長さ:9.5mm絶縁:非絶縁最大ワイヤサイズAWG:18AWG全長:9.5mm最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWG
注文コード
46991289
品番
178-7365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ワイヤサイズmm2:0.75mm2
ピン径:6.1 mm, 7.5 mm
エントリ数:1
ピン長さ:9.5mm
絶縁:非絶縁
最大ワイヤサイズAWG:18AWG
全長:9.5mm
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応