RS PRO 棒端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様最大ワイヤサイズmm2:0.75mm2ピン径:1.5mm断熱材:ナイロン色:グレーピン長さ:8mm絶縁:絶縁最大ワイヤサイズAWG:20AWG全長:14mmRS Pro絶縁DIN色分け棒状圧着端子. RS Proの高品質のDIN色分け棒状圧着端子製品(別名コード終端端子)は、より線ワイヤのクリーンな終端を実現します。この信頼性の高いワイヤフェルールにより、ワイヤを端子台や固定端子に接続する際に、確実に接続できます。 ブーツレースフェルールとは 棒状圧着端子は、ナイロン製の成形色分け絶縁カラーが付いた金属製のチューブ又はフェルールです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。 ブーツレースフェルールを使用する場面 より線の端の被覆を剥き、ねじ端子の直下に配置すると、より線はねじの圧力で自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。こうしたより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します 特長と利点 優れた電気接続 短絡の低減 フェルールサイズを簡単に識別できるDIN色分けカラー 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー スズめっき銅チューブによる優れた導電性 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。 用途 ブーツレースフェルールは、ねじ端子や端子台に挿入するより線に使用されます。主な用途には、コンシューマーユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、より線接続が必要なあらゆる機器などがあります。 質問と回答 棒状圧着端子の圧着方法 適切なサイズのブーツレースフェルールを選択して、ワイヤの端の被覆を剥きます。ワイヤを端子と同じ長さにカットして、より線をより合わせます。より線がチューブの端に揃うまで、棒状圧着端子をワイヤ端に被せます(絶縁カラー側から)。ラチェット式圧着工具を使用して、フェルールの金属チューブを圧着部(サイズマークの示す位置)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止できるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これで、圧着されたワイヤの端を接続端子に挿入できます。 適切な圧着工具 ワイヤサイズ範囲0.25 → 6 mm 2 のフェルールには、圧着工具フレーム(品番 ; 848-391 848-391 )、圧着ダイ( ; 848-420 848-420 )を使用 ワイヤサイズ範囲が10 〜 25 mm 2 のフェルールには、品番 ; 297-2935 297-2935 の圧着工具を使用します。 注文コード46991307 品番513-2590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は仕様・内容量63種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大ワイヤサイズmm2:0.75mm2
ピン径:1.5mm
断熱材:ナイロン
色:グレー
ピン長さ:8mm
絶縁:絶縁
最大ワイヤサイズAWG:20AWG
全長:14mm
RS Pro絶縁DIN色分け棒状圧着端子. RS Proの高品質のDIN色分け棒状圧着端子製品(別名コード終端端子)は、より線ワイヤのクリーンな終端を実現します。この信頼性の高いワイヤフェルールにより、ワイヤを端子台や固定端子に接続する際に、確実に接続できます。 ブーツレースフェルールとは 棒状圧着端子は、ナイロン製の成形色分け絶縁カラーが付いた金属製のチューブ又はフェルールです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。 ブーツレースフェルールを使用する場面 より線の端の被覆を剥き、ねじ端子の直下に配置すると、より線はねじの圧力で自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。こうしたより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します 特長と利点 優れた電気接続 短絡の低減 フェルールサイズを簡単に識別できるDIN色分けカラー 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー スズめっき銅チューブによる優れた導電性 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。 用途 ブーツレースフェルールは、ねじ端子や端子台に挿入するより線に使用されます。主な用途には、コンシューマーユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、より線接続が必要なあらゆる機器などがあります。 質問と回答 棒状圧着端子の圧着方法 適切なサイズのブーツレースフェルールを選択して、ワイヤの端の被覆を剥きます。ワイヤを端子と同じ長さにカットして、より線をより合わせます。より線がチューブの端に揃うまで、棒状圧着端子をワイヤ端に被せます(絶縁カラー側から)。ラチェット式圧着工具を使用して、フェルールの金属チューブを圧着部(サイズマークの示す位置)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止できるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これで、圧着されたワイヤの端を接続端子に挿入できます。 適切な圧着工具 ワイヤサイズ範囲0.25 → 6 mm 2 のフェルールには、圧着工具フレーム(品番 ; 848-391 848-391 )、圧着ダイ( ; 848-420 848-420 )を使用 ワイヤサイズ範囲が10 〜 25 mm 2 のフェルールには、品番 ; 297-2935 297-2935 の圧着工具を使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3518:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする