RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 棒端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2ピン径:2mmエントリ数:1色:赤ピン長さ:12mm絶縁:絶縁最大ワイヤサイズAWG:16AWG全長:18mm
注文コード
46991429
品番
178-7313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2
ピン径:2mm
エントリ数:1
色:赤
ピン長さ:12mm
絶縁:絶縁
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
全長:18mm
RoHS指令(10物質対応)
対応