RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 棒端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2ピン径:2.5mm断熱材:ナイロン色:青ピン長さ:10mm絶縁:絶縁最大ワイヤサイズAWG:14AWG全長:17.4mm
注文コード
46991693
品番
178-7316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2
ピン径:2.5mm
断熱材:ナイロン
色:青
ピン長さ:10mm
絶縁:絶縁
最大ワイヤサイズAWG:14AWG
全長:17.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応