RS PRO 面実装抵抗, 0.4W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 抵抗(kΩ)1.5 注文コード46992865 品番169-0307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は抵抗・内容量など118種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)3.5 規格【自動車】AEC-Q200 Qualified 抵抗(kΩ)1.5 定格電力(W)0.4 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷(V)【最大】300 ケース0204 MELF 動作温度範囲(℃)-55〜+155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする