RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 面実装抵抗, 0.4W
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
抵抗(Ω)
1.5
注文コード
46992899
品番
169-1711
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
抵抗・内容量
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3.5
寸法(mm)
1.4(Dia.)×3.5
定格電力(W)
0.4
抵抗(Ω)
1.5
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
0204 MELF
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
動作電圧(V)
【最大】200