RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 面実装抵抗, 0.4W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
抵抗(kΩ)
100
注文コード
46992926
品番
169-0323
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗・内容量
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3.5
規格
【自動車】AEC-Q200 Qualified
抵抗(kΩ)
100
定格電力(W)
0.4
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
0204 MELF
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
動作電圧(V)
【最大】200