曜日別特売
1188-D3M-9 パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46993274

 

1188-D3M-9 パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46993274
1188-D3M-9 パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46993274
1188-D3M-9 パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46993274
1188-D3M-9 パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46993274

パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
ベルト幅(mm)9
ベルトピッチ周長(mm)1188.0
1188.0
1026.0
1038.0
1050.0
1086.0
1110.0
1227.0
1260.0
1500.0
1800.0
285.0
291.0
300.0
303.0
309.0
312.0
324.0
327.0
330.0
333.0
336.0
339.0
342.0
351.0
360.0
363.0
375.0
384.0
393.0
396.0
402.0
405.0
420.0
423.0
426.0
432.0
435.0
438.0
441.0
444.0
459.0
462.0
468.0
471.0
477.0
483.0
486.0
501.0
504.0
510.0
513.0
516.0
519.0
537.0
549.0
552.0
564.0
567.0
579.0
597.0
609.0
633.0
639.0
648.0
651.0
654.0
660.0
666.0
672.0
681.0
687.0
690.0
693.0
699.0
702.0
705.0
723.0
732.0
738.0
750.0
783.0
804.0
825.0
858.0
861.0
873.0
936.0
歯数396
396
342
346
350
362
370
409
420
500
600
95
97
100
101
103
104
108
109
110
111
112
113
114
117
120
121
125
128
131
132
134
135
140
141
142
144
145
146
147
148
153
154
156
157
159
161
162
167
168
170
171
172
173
179
183
184
188
189
193
199
203
211
213
216
217
218
220
222
224
227
229
230
231
233
234
235
241
244
246
250
261
268
275
286
287
291
312
ベルト呼び幅9
内容量1個注文コード46993274品番1188-D3M-9
参考基準価格(税別)¥6,520販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。

ベルト形
D3M
ベルト幅(mm)
9
歯数
396
ピッチ(mm)
3
ベルトピッチ周長(mm)
1188.0
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
3.1
タイプ
ツインパワー
寸法PLD(mm)
0.381
種類
HTDベルト
ベルト呼び幅
9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする